おたふく手袋
奉仕品 婦人ドライブスベリ止め手袋
綿100%、吸汗性抜群、スベリ止付
用途
土木、建設、運搬
機能
吸汗性
性別
女性用
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53372875
225-S
S(女性用)
約20
約6.5
約17
綿100%、スベリ止部:塩化ビニール
5
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください