モノタロウ

カート 折りたたみ式 スチール製 コード付

カート 折りたたみ式 スチール製 コード付 - モノタロウ
(38件のレビュー)

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。スチール製なので軽量で持ち運びも便利。

用途荷物の運搬に付属品専用コード材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム内容量1台
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※耐荷重以上の使用は絶対にしないで下さい。
※カートが傾いている場所ではハンドルが倒れケガをする恐れがあるので、荷物を載せないで下さい。
※平らな場所にカートを置いて、ゆっくり荷物を載せて下さい。
※本来の用途以外での使用もしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
組立寸法(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
収納時寸法(mm)
タイヤサイズ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53381309-奥行365×幅355×高さ8701.520515×295×9090
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
53381318-奥行470×幅350×高さ9902.240595×335×140140
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53381309-30982857M-7432- NEWハウンドキャリー typeⅡ CAPTAIN STAG 30982857NEWハウンドキャリー typeⅡCAPTAIN STAG1台
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53381318-29218998M-1708- NEWビッグハウンドキャリー typeⅡ CAPTAIN STAG 29218998NEWビッグハウンドキャリー typeⅡCAPTAIN STAG1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 米の移動
製造業

40Kgは、荷台の部分で、ゆっくりおろしたときの、静荷重ですね。
すこし強めに、ドスンとおろすと曲がってしまうので注意が必要です。
アームも伸ばしたまま、40Kgを斜めにして運ぶと曲がりそう。
気にせずに使える実用的には、20Kgかと思います。

2025-04-03
用途: 車載の作業器具の移動
医療・福祉・介護関連業

華奢そうに見えるが以外にタフ。固定用ドローコードがやや脆弱に感じるので補強にもう一本自前で追加して使っているが、平坦な道なら案外一本でもOK。移動初めにスタンドが地面に触れてガリガリ音がするのと、タイヤが二か所だけで固定式のため方向転換が出来ないのが気になる。傾けるときにちょっとコツがいるが、移動し始めるとタイヤが大きいので安定して雑音もなく安心感がある。収納時に自立しないのも扱いにくいのだが価格からすればこれは十分に満足できる代物と思う。スペアに一台あってもよいだろう。

1が参考にしています
対象商品 : 53381318
2025-05-22
用途: 米など重いものの移動に使用
農・林・水産業

今までは4輪用を使用していましたが、この商品を使用したら 小回りがよく スムーズに移動でき大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 53381318
2025-06-27
用途: 移動
卸売・小売業

軽くてトランクに常備しようと思います。壊れても良いと思って買いました。

2025-01-30
用途: ちょっとした荷物の搬送用
建設業・工事業

組み立てや収納がとても簡単で便利です。荷重が40Kgの割には軽く引手も伸びるのでとても良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 53381318
2024-08-16
用途: ごみ捨て
その他業種

物価高騰している中、20年前の価格で買えました。丈夫でしっかりしていて使いやすいです。

対象商品 : 53381309
2024-08-12
用途: 各種運搬

主に15kg程度の製品パックの運搬に。展開が簡単で、車輪がゴロゴロいわず、使いやすいです。非常時に水の配給を受け取るのにも使えそうです。

対象商品 : 53381309
2024-07-15
用途: 小物を運ぶときに使いました。
建設業・工事業

すこしばかり脆弱な感じはありますが、20kg以下であれば持ち運びにも軽くてよろしいかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする