三和研磨工業
きらら電動タイプ4
軽量コンパクト設計の電動ポリッシャーです。
手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。
また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。
用途
石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー
長さ(mm)
278
高さ(mm)
113
質量(kg)
2
パッド寸法(mm)
80
ペーパー寸法(mm)
80
電力(W)
470
機械寸法(mm)
長さ278×高さ113
電源コード(m)
2.5
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
2400
機械主軸
M16
内容量
1台
注意
※工具を取り付けるためのジョイント及びパットは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53372918
-
100
2400
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください