曜日別特売

きららエアータイプPA-5

きららエアータイプPA-5 - 三和研磨工業

軽量コンパクト設計のエアポリッシャーです。
手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。
また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。
後方排気方式を採用していますので、消音効果があり、作業時に排気が気になりません。

用途石材研磨用湿式コンパクトポリッシャーコンプレッサー(kW)3.75質量(kg)1.2出力(kW)0.2空気圧力(MPa)0.5~0.6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000機械主軸M16内容量1台
注意
※工具を取り付けるためのジョイント及びパットは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53372927-50000.5~0.6
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする