曜日別特売

ビット御影石用M10

ビット御影石用M10 - 三和研磨工業

4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)

用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付M10被削材花崗岩品種メタルダイヤ加工乾式内容量1本
全11種類を絞り込む
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53373733-10
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
53373749-15
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
53373758-20
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
53373767-25
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
53373776-30
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
53373785-35
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
53373794-40
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
53373803-45
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
53373819-50
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
53373828-55
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
53373837-60
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする