ビット御影石用チャック式

ビット御影石用チャック式 - 三和研磨工業

ドリル用のチャック式

用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付チャック式(Φ12×20mm)被削材花崗岩品種メタルダイヤ加工乾式内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53373846-15
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
53373855-20
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
53373864-25
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
53373873-30
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
53373889-35
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
53373898-40
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
53373907-45
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
53373916-50
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
53373925-55
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
53373934-60
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする