三和研磨工業
ビット大理石用チャック式
ドリル用のチャック式
用途
施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。
有効長(mm)
35
取付
チャック式(Φ12×20mm)
被削材
大理石、人造石、FRP
品種
電着ダイヤ
加工
乾式
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53374047
-
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
53374056
-
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
53374065
-
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
53374074
-
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
53374083
-
35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
53374099
-
40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
53374108
-
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
53374117
-
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
53374126
-
55
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
53374135
-
60
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください