曜日別特売

交換レンズ ED 12-45mm F4.0 PRO

交換レンズ ED 12-45mm F4.0 PRO - オリンパス交換レンズ ED 12-45mm F4.0 PRO - オリンパス

世界最小最軽量の圧倒的な携帯性を誇る高性能標準ズームレンズ
広角24mmから望遠90mm 35mm判換算の焦点域をカバーした、F値固定の標準ズームレンズとして世界最小最軽量のレンズです。約190点に及ぶ部品の材料や加工精度を追求し、高密度に実装することで、サイズ63.4mm(最大径)×70mm(全長)、重さ約254gを実現しました。ピント合わせに用いるレンズ(フォーカシングレンズ)を小型化することで、あらゆる被写体に対する高速・高精度なAFを可能にしています。また、雨や埃の侵入を強固に防ぐシーリングを9箇所に施した防塵・防滴性能により、アクティブなシーンでも安心して撮影できます。
ズーム全域F値固定、画面隅々まで高い解像力。非球面レンズやクリアな描写を実現するコーティング技術「ZEROコーティング」などを効果的に配置し、各種収差やゴースト・フレアを極限まで低減させ、シャープで高精細な描写を実現します。画面周辺の減光を抑えることで、周辺まで明るくクリアな描写が得られます。全焦点域で開放F値が固定されているため、ズーム操作をする撮影や動画撮影においても露出コントロールが容易におこなえます。
最大撮影倍率0.5倍(35mm判換算)の優れたマクロ性能。ズーム全域で最大撮影倍率0.5倍の迫力あるマクロ撮影を楽しめます。最短撮影距離は広角端で12cm、望遠端で23cmと、背景を広く写し込んで遠近感を強調する広角マクロ撮影や、より大きな背景ボケが得られる望遠マクロ撮影などの幅広い表現ができます。手前から奥までピントが合った被写界深度の深い写真をカメラ内で合成する深度合成モードにも対応し、多彩なマクロ表現が可能です。

仕様最大口径比:F4.0、最小口径比:F22付属品レンズフード LH-61G、レンズキャップ LC-58F、レンズリアキャップ LR-2、ラッピングクロス CS-53、取扱説明書、オリンパスローカル保証書全長(mm)70本体質量(g)約254(三脚座を含む)倍率(倍)【撮影】最大:0.25(Wide/Tele)、35mm判換算最大:0.5相当(Wide/Tele)羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)58最大径(Φmm)63.4撮影範囲最近接:69.2×52.0mm(Wide/Tele)防塵・防滴保護等級1級(IPX1):メーカーの防滴ボディーと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。/防塵機構搭載レンズ構成9群12枚(HRレンズ2枚、DSAレンズ1枚、スーパーHRレンズ1枚、非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚)撮影距離(m)最短:0.12(Wide)/0.23(Tele)マウントマイクロフォーサーズ焦点距離12-45mm(35mm判換算24-90mm相当)画角84°(Wide)-27°(Tele)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53374169M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO
85,000
70,980
78,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする