CCウォーター クリーンコーティング

CCウォーター クリーンコーティング - PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーター クリーンコーティング - PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーター クリーンコーティング - PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーター クリーンコーティング - PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーター クリーンコーティング - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐキレイ!
CCウォーターシリーズから、洗浄効果をプラスしたウォーター系コーティング剤が新登場! 研磨剤を使わず洗浄成分の力で、洗車機では落ちにくい汚れを落とし、さらに、ガラス系コーティング成分で滑る様なツルツルボディーに仕上げます。強固なコーティング被膜をつくり出し、撥水効果で雨・汚れをしっかり弾き飛ばします。しかも、繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、深い艶がどんどん増し、汚れに強いボディーに変化していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。

特性撥水危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53374318S1691本(300mL)428220×95×:90S170
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
53374327S1701本(480mL)502205×65×65S169
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【プロスタッフ製品】CCウォーター クリーンコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53374327
2024-03-15
用途: 営業車メンテ

クリーニング機能があり、プラスコーティングもできる。バランスが良い製品です。
艶感は同シリーズの上級品に劣りますが、十分満足できる艶は出ます。
また紫外線吸収剤が入っているらしく、13年経ったエブリイのライトのレンズに黄ばみくすみはありません。良いですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする