CCウォーターゴールド お試しサイズ

CCウォーターゴールド お試しサイズ - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

「最高クラスのつや」が体感できるお試しボトル!
好評発売中のCCウォーターゴールドから初めての方でもお買い求めやすいミニサイズが新登場!洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけの簡単コーティング剤です。 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合したWコーティング効果!今までにない深い艶と透明感溢れる輝きで車全体を包み込みます。 また、いろいろな箇所に使用でき、ボディー、窓ガラスはもちろん、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分や車内のダッシュボード等にもお使いいただけます。

特性つや出し質量(g)115寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×7日41危険物の類別非危険物内容量1本(70mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53374336S165
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【プロスタッフ製品】CCウォーターゴールド 新CM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53374336
2020-11-19
用途: ヘッドライトの保護のため
鈴が峰

ヘッドライトの劣化が激しいので研磨しこの製品でコーティングしています
お試しサイズがヘッドライトにはちょうどいい量になります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする