ジェイウィン(J win)
警笛付き合図灯
110dBの高音量警笛付きで、確実な伝達合図が行えます。
用途
車の誘導や工事現場に
色
赤
全長(mm)
590
質量(g)
205
電源
単2電池×2本(別売)
寸法(Φmm)
LED:5
寸法(Φ×mm)
約36×約590
LED光源(mcd)
赤LED 5000×15個
音圧レベル(dB)
警笛:110db
アズワン品番
64-6601-87
発光パターン
点灯/点滅
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※電池は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53378624
JAZ-BZ60
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません
商品説明動画
グリーンクロス 警笛付き合図灯
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった