ジェイウィン(J win)
LED合図灯
霧発生などの悪天候時には、赤色に比べ、透過性に優れています。見慣れている赤色合図灯に比べより注意喚起します。
用途
車の誘導や工事現場に
電源
単2電池×2本(別売)
発光パターン
点滅発光/連続点灯切替式
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※電池は別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53378633
JAZ-B90
青
900
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53378649
JAZ-B60
青
560
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53378658
JAZ-G60
純緑
560
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
グリーンクロス LED合図灯
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった