伸縮警杖
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に
材質特殊軽合金(6N01)
質量(g)610
寸法(Φ×mm)約32×約650~1100
塗装粉体焼き付け塗装
アズワン品番64-6601-91
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
グリーンクロス 伸縮警杖
この動画は、9人が参考にしています。