Moldex(モルデックス)
メテオ エコステーション スターターキット
ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来るスターターディスペンサー
使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途
騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質
発泡ポリウレタン
長さ(mm)
343
色
ソリッドグリーン
質量(g)
920
奥行(mm)
152
横(mm)
152
NRR値
33dB
内容量
1本(500組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53378746
6707
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください