エイシン
デカコゲラ(インパクト用電動スクレーパー)
(1件のレビュー)
本体重量:800g
六角軸対辺:6.35mm
用途
塗料、接着剤、タイル、絨毯の剥がし
質量(g)
800
六角軸対辺(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53374878
BRY-1MX
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください