曜日別特売

コゲラ(インパクト用電動スクレーパー)

コゲラ(インパクト用電動スクレーパー) - エイシン
(3件のレビュー)

本体重量:585g
電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに!
スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!

用途インパクトドライバーでタイル、塗料を剥がせる寸法(mm)75質量(g)585内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53374887BRY-1M
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動スクレーパー「コゲラ」使用例1 Electric scraper "KOGERA" usage example 1
この動画は、4が参考にしています。
電動スクレーパー「コゲラ」使用例2 Electric scraper "KOGERA" usage example 2
この動画は、3が参考にしています。
電動スクレーパー「コゲラ」使用例3 Electric scraper "KOGERA" usage example 3
この動画は、3が参考にしています。
電動スクレーパー「コゲラ」使用例4  Electric scraper "KOGERA" usage example 4
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-25
用途: 塗料ケレン
飲食業

思ってた使い方ができたが、一時間ほどの使用で刃の付け根が金属疲労により折れた。替刃を買おうにも差込口に刃の付け根が詰まったままで取り出せない

1が参考にしています
対象商品 : 53374887
2021-12-02
用途: コンクリートのけれん
建設業・工事業

現場では、見た目以上、想像以上に活躍していました。

対象商品 : 53374887
2021-08-22
用途: 石膏ボードの剥がし
株式会社アルマドール建設業・工事業

コゲラの本体がかなり熱くなります。
インパクトドライバーにつけられるので手軽に使用出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする