エトフトリア スリッパ

エトフトリア スリッパ - オカエトフトリア スリッパ - オカ
(1件のレビュー)

あたたかな北欧風デザインのトイレスリッパ。
植物のツルや葉に大胆な花のアップリケで、センスアップしたデザイン。
底がやわらかく、足音が響きず静か。
室内履きとしても使えます。
ネットを使用すれば、洗濯機で丸洗いOK。

材質綿75%、ポリエステル25%寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×26×7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53375544-パープル
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
53375553-ベージュ
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53375553
2023-12-25
用途: 家庭用のトイレに、同社製品のタオル、ペーパーホルダ―などと一緒に。
その他業種

エトフのトイレタリーをセットで使っています。従来のエトフスリッパはサイズが小さく、男性には向きませんでしたが、このスリッパはゆったりして履き心地も良く、気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする