曜日別特売

サエプラストコンテナ SI-1000

サエプラストコンテナ SI-1000 - 小浜製綱サエプラストコンテナ SI-1000 - 小浜製綱

保冷/保温コンテナシリーズ
ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの
3層構造で高い保冷性/断熱性を実現
保冷・保温による衛生面の向上
表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的
フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)

容量(L)1020仕様断熱材入り、静止時段積:2材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン質量(kg)82ブルー外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1470×1180×920許容誤差0.03内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1390×1100×720内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53375605SI-1000 ブルー
オープン
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする