曜日別特売

手緒里庵 梅しそそうめん

手緒里庵 梅しそそうめん - ヤマダイ(ニュータッチ)手緒里庵 梅しそそうめん - ヤマダイ(ニュータッチ)

めん:手延素麺「揖保乃糸」を使用し2次加工したノンフライ麺です。手延素麺ならではのなめらかな舌触りとコシがあって歯切れの良い食感を手軽に食べることが出来ます。
スープ:鰹ダシと昆布ダシを効かせたつゆに、梅と乾燥赤しそを加えた、梅の風味が特徴のやさしい味わいのそうめんつゆです。

種類カップ麺原材料めん(小麦粉、食塩、 大豆食物繊維、植物油脂)、スープ(糖類、デキストリン、しょうゆ、食塩、鰹節粉末、赤シソ、梅肉パウダー、昆布粉末)、かやく(梅加工品、麩、ねぎ)、調味料(無機塩等)、酸味料、増粘剤(キサンタン)、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、香料、微粒二酸化ケイ素、紅麹色素アレルギー小麦、大豆入数(個)36栄養成分エネルギー:111kcal、脂質:0.2g、ナトリウム:0.6g(めん・かやく0.2g、スープ0.4g)、食塩相当量:1.5g(めん・かやく0.5g、スープ1.0g)、たん白質:3.6g、炭水化物:23.7g内容量1箱(31g×36個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53379069-
10,008
9,998
10,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする