Nestle(ネスレ)
ネスカフェ
スターバックス(R)ラテマキアート ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P
手間ひまかけた”こまやか焙煎”!挽き立つ香りと豊かな味わいをお楽しみいただけます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×110×110
原材料
【コーヒーカプセル(レギュラーコーヒー)】:コーヒー豆(生豆生産国名:コロンビア、ブラジル、他)、【ミルクカプセル(粉乳調整品)】:加工粉乳(生乳、脱脂粉乳、バターオイル)、砂糖
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シリーズ
賞味期限
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74300933
12398614
1箱(12個)
ネスカフェ
-
12
オープン
¥
1,198
¥
1,294
(税込)
当日出荷
返品不可
53379577
12398614
1ケース(12パック×3箱)
-
13ヶ月
-
¥
2,994
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください