CROTON(クロトン)
腕時計 パヴェ 3針 日本製 ラインストーン
手首が華奢に見える36mmモデル。ラインストーンが華やかです。3針で見やすいシンプルな文字盤。信頼の日本製です。
材質(バンド)
ステンレス
仕様
留め具:スライドバックル
幅(mm)
(ケース)36
本体質量(g)
58
表示方式
アナログ
材質(ケース)
合金
防水性
3BAR
適合腕周(cm)
13~18
色(文字盤)
ホワイト
防水
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(バンド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53375919
RT-175L-B
ゴールド
¥
21,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53375928
RT-175L-C
シルバー
¥
21,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53375937
RT-175L-D
ピンクゴールド
¥
21,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください