CROTON(クロトン)
腕時計 3針 10気圧防水
3針でシンプルな文字盤デザイン、時間も見やすいモデルになります。
10気圧防水ですので、濡れても安心、水仕事も問題ありません。
材質(バンド)
ステンレス
仕様
留め具:三ツ折れ両プッシュタイプ中留
幅(mm)
(ケース)35
本体質量(g)
98
表示方式
アナログ
材質(ケース)
ステンレス
色(バンド)
シルバー
防水性
10BAR
適合腕周(cm)
15~21
防水
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(文字盤)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53376068
RT-169M-01
ブラック
¥
18,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53376077
RT-169M-03
ホワイト
¥
18,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53376086
RT-169M-04
ホワイト
¥
18,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください