曜日別特売

腕時計 3針

腕時計 3針 - CROTON(クロトン)腕時計 3針 - CROTON(クロトン)腕時計 3針 - CROTON(クロトン)

3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。

材質(バンド)ステンレス仕様留め具:三ツ折れ両プッシュタイプ中留幅(mm)(ケース)35本体質量(g)96表示方式アナログ材質(ケース)ステンレス色(バンド)シルバー防水性5BAR適合腕周(cm)15~21防水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(文字盤)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53376095RT-171M-01ブラック
18,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
53376104RT-171M-03シルバー
18,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
53376113RT-171M-04ブルー
18,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする