CROTON(クロトン)
腕時計 3針
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。
ガラスはサファイアガラスを採用し、より傷がつきにくく長くご愛用いただけます。
材質(バンド)
革バンド
仕様
留め具:バックル(尾錠)
表示方式
アナログ
防水性
3BAR
防水
○
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
本体質量(g)
材質(ケース)
色(バンド)
適合腕周(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53376147
RT-157L-3
(ケース)25
19
ステンレス
ブラック
12~15
¥
18,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53376156
RT-157L-6
(ケース)25
19
ステンレス
ブラウン
12~15
¥
18,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53376165
RT-125M-2
(ケース)34
30
真鍮
ブラウン
15~19
¥
18,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53376174
RT-125M-3
(ケース)34
30
真鍮
ブラック
15~19
¥
18,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53376183
RT-125L-2
(ケース)25
20
真鍮
ブラウン
13~17.5
¥
18,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53376199
RT-125L-3
(ケース)25
20
真鍮
ブラック
13~17.5
¥
18,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53376129
RT-157M-1
(ケース)33
32
ステンレス
ブラック
14~18
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
53376138
RT-157M-3
(ケース)33
32
ステンレス
ブラック
14~18
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください