CROTON(クロトン)
腕時計 3針
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。信頼の日本製です。
幅(mm)
(ケース)20
表示方式
アナログ
材質(ケース)
ステンレス
防水性
3BAR
色(文字盤)
ホワイト
防水
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(バンド)
本体質量(g)
色(バンド)
適合腕周(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53376314
RT-158L-B
革バンド
20
ブラウン
10.5~15.5
¥
21,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53376339
RT-158L-C
ステンレス
47
シルバー
11~16.5
¥
21,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53376323
RT-158L-CA
革バンド
20
ブラック
10.5~15.5
¥
21,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください