CROTON(クロトン)
腕時計 3針 日本製
ディテールに凝った美しいデザイン。プレゼントにもおすすめです。
材質(バンド)
革バンド
仕様
留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)
(ケース)26
本体質量(g)
18
表示方式
アナログ
材質(ケース)
合金
色(バンド)
ホワイト
防水性
3BAR
適合腕周(cm)
13~18
色(文字盤)
ピンク
防水
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53376646
RT-170L-G
¥
21,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください