あかしや
水彩毛筆 彩
水彩毛筆14色に水筆ペンと極細毛筆が付いた、思うままに水彩を楽しめるセット!
用途
手軽に水彩が楽しめる
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(外装)230×184×18
パッケージ
スリーブ式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(16本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53376829
CA350S-01
水彩毛筆 彩(紅色/茜色/朱色/黄色/常磐色/松葉色/緑青色/露草色/群青色/紺色/紫色/牡丹色/茶色/焦茶色)、水筆ペン:中、極細毛筆(墨色)
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
53376838
CA350S-02
水彩毛筆 彩(桜色/薄紅/桃色/橙色/薄橙色/萌黄色/鶯色/若草色/空色/藍色/藤色/亜麻色/黄土色/銀鼠)、水筆ペン:中、極細毛筆(墨色)
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53376847
CA350S-03
水彩毛筆 彩(桜色/薄紅/紅色/橙色/黄色/萌黄色/鶯色/常磐色/空色/藍色/群青色/紫色/黄土色/茶色)、水筆ペン:中、極細毛筆(墨色)
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
53376856
CA350S-04
水彩毛筆 彩(桜色/茜色/朱色/黄土色/黄色/萌黄色/松葉色/緑青色/露草色/藍色/藤色/牡丹色/亜麻色/銀鼠)、水筆ペン:中、極細毛筆(墨色)
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください