レイメイ藤井
2レイヤーペンケース
用途に応じて上下に分けて収納できるペンケース
用途
ペンケース
仕様
メッシュポケット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×90×75
素材
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53376908
FY366K
ネイビー
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53376926
FY366V
バイオレット
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53376935
FY366P
ピンク
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53376917
FY366A
ブルー
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください