レイメイ藤井
ダブルファスナーマルチカバーノート
使い方自由、多用途に使えるダブルファスナーカバーノート
用途
カバーノート
色
ネイビー
素材
表地:ナイロン、裏地:ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53377093
CN162K
B6ドット方眼ノート(25行・64ページ)
B6
230
B6(W150×H200×D22)
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53377109
CN182K
A5ドット方眼ノート(30行・64ページ)
A5
286
A5(W165×H228×D22)
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
53377118
CN202K
B5ドット方眼ノート(37行・64ページ)
B5
411
B5(W195×H270×D22)
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください