ステッドラー
ピグメントライナーカラー6色セット
耐光性と耐水性に優れており、手帳の書き込みからハンドレタリング、
イラストまで幅広く鮮やかに彩りたい時に活躍するアイテムです。
ペン立てにもなるケースに入った0.3mmの6本セットです。
用途
画材/一般筆記
セット内容
イエロー/ライトブルー/ライトグリーン/フクシア/ライトブラウン/グレイ各1本
インク
水性顔料
入数
6本
芯色
イエロー・ライトブルー・ライトグリーン・フクシア・ライトブラウン・グレイ
内容量
1セット(6色)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
ペン先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53377127
30803S2SB6
0.3
0.3mm
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53377136
30805S2SB6
0.5
0.5mm
¥
1,880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください