曜日別特売

愛され続けて40年、プロいち押しの卓上ホッチキスが更なる進化を遂げて新発売!
深いとじ奥行、3号針のホールド力をベースに、抗菌・軽とじ・マルチジョブレバー
・取説QRコード、疲労軽減ハンドルフォームなど高性能をデザインしました。

用途紙綴じ用ホッチキスグリーン購入法適合使用針No.3-1M・No.3-3M・No.3-10mm綴じ枚数2~30枚:No.3-1M・No.3-3M使用時、30~75枚:No.3-10mm使用時針装てん方法ワンタッチオープン方式仕様エコ商品ねっと:掲載質量(kg)1.22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×77×270釘装てん数(本)100最大綴じ奥行(mm)58穴の形状メガネクリンチアズワン品番65-0459-70再生材使用率(%)86.9綴じ口寸法(mm)13繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※「抗菌」とは、菌を殺したり減少させるのではなく、菌の増殖を抑制するという意味です。
※とじ枚数はPPC用紙64g/m2(55kg)を綴じた場合の枚数です。
※紙種や綴じ方によって、綴じられる枚数が少なくなることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53377398HD91404
7,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする