カラー針 No.10-1M

カラー針 No.10-1M - MAX(マックス)[事務用品・工具]カラー針 No.10-1M - MAX(マックス)[事務用品・工具]カラー針 No.10-1M - MAX(マックス)[事務用品・工具]カラー針 No.10-1M - MAX(マックス)[事務用品・工具]カラー針 No.10-1M - MAX(マックス)[事務用品・工具]カラー針 No.10-1M - MAX(マックス)[事務用品・工具]カラー針 No.10-1M - MAX(マックス)[事務用品・工具]カラー針 No.10-1M - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(2件のレビュー)

すみっこにさりげなくスレンダーでメタリックな針がキラキラ輝く。
私らしい色、いまの気分の色を選んで、モチベーションも上がるといいな。
特別な想いや感謝の気持ちも添えてMAX純正の、純真な「ひと針」です。

用途カラーホッチキス針仕様針本体サイズ:針足長さ(外寸)5mm×針肩幅(内寸)8.4mm適合機種HD-10FL3K・10NL・10NLCK・10TL・10DFL・10XS・10NX・10D・10・10V・10DB・HP-10質量(g)(紙箱本体)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(紙箱本体)12×50×28箱入数1000本1連接着本数50本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1000本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53377407MS91310メタリックブルー
250
229
252(税込)
当日出荷
53377416MS91311メタリックピンク
250
229
252(税込)
当日出荷
53377425MS91312メタリックグリーン
250
229
252(税込)
当日出荷
53377434MS91313メタリックイエロー
250
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 事務所で使用

自分が処理した証になるよう、あえて色付きを。派手なピンクではないため、ぱっと見分からないのもいい。

対象商品 : 53377434
2024-06-17
用途: とうめいなシートの張り合わせ
教育・研究機関

近くのお店にはなかったので、購入しました。
きれいな色で、使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする