木軸シャープ消しゴム付2.0

木軸シャープ消しゴム付2.0 - オート

鉛筆のレトロな風合いを残した2mmシャープ。軸、芯に鉛筆と同素材を使用し、なめらかな書き味。
バランスよく持て、握りが安定する太六角軸。マークシートなど、強い筆圧での筆記でも折れにくい。
お子様にも長すぎずに持て、小さめのペンケースにも収まり携帯しやすい。

用途筆記・スケッチ・デッサン等芯径(mm)2材質軸:天然木、口金・ノック:真ちゅう質量(g)11サイズ(mm)全長136.5×軸径11内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53377443APS-680E-NTナチュラル
680
取扱い終了
53377459APS-680E-GNグリーン
680
取扱い終了
53377468APS-680E-YLイエロー
680
取扱い終了
53377477APS-680E-BKブラック
680
取扱い終了
53377486APS-680E-BLブルー
680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする