オート
2mm替芯HB
APS-680E用替芯。短めの本体に合わせ替芯も90mmと短めです。
用途
2mmシャープ、APS-680E用替芯。
硬度
HB
芯径(mm)
2
替芯
Φ2.0×90
入数
5本
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53377504
SL-152/HB5P/1Pセリース
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください