オープン工業
ストラップ
携帯電話や端末を取り付けるストラップ
用途
ストラップ
グリーン購入法
適合
仕様
脱着パーツ付
長さ(cm)
約90
ストラップ幅(mm)
約10
環境
GPNエコ商品ねっと掲載
材質(ひも)
再生樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53377556
NX-206P-BK
黒
¥
420
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
53377565
NX-206P-BU
青
¥
420
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください