セキセイ
アドワン レインボードキュメントスタンド
(1件のレビュー)
12仕切りで伸縮自在の便利な仕分け用ファイルです。仕切りの色がカラフルで分類に最適です。
用途
オフィスやご家庭で、溜まる書類や冊子を簡単に整理し保管できます。
サイズ
A4
色
ブラック
材質
表紙:PP(1.0mm厚)、ポケット:PP、タイトルシール:紙
付属品
タイトルシール
幅(mm)
奥行自在 約20~330
タイプ
ヨコ
仕切り
12
ポケット
13
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53377599
AD-2700-60
235×330
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
53377608
AD-2701-60
320×255
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください