セキセイ
アドワン レインボードキュメントファイル
12仕切りで扇形に開く便利な仕分け用ファイルです。仕切りの色がカラフルで分類に最適です。
用途
オフィスやご家庭での溜まる書類や冊子を簡単に整理し保管でき、持ち運びも簡単です。
サイズ
A4
色
ブラック
付属品
タイトルシール
材質
表紙:PP、ポケット:PP、ホック:POM、タイトルシール:紙
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.65
タイプ
ヨコ
寸法(縦×横)(mm)
240×330
ポケット数
13
仕切り
12
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53377617
AD-2212-60
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください