レモン
シールブック
(1件のレビュー)
ごっこ遊びで学べるシールブック。
用途
張って剥がして繰り返し遊べるシールブック
材質
本体・シール:紙
寸法(mm)
190×158×3
内容
イラスト:8ページ、シール:2ページ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53377784
886905
46.5
みんなでたべよう
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください