レモン
事務用消しゴム
(1件のレビュー)
良く消えるPVC消しゴム5個セット。
用途
消しゴム
材質
消しゴム:PVC、スリープ:紙
色
アソート
質量(g)
64
入数
5個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53377827
887008
¥
130
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください