曜日別特売

アクティフV クリップファイル マグネプラス

アクティフV クリップファイル マグネプラス - セキセイアクティフV クリップファイル マグネプラス - セキセイアクティフV クリップファイル マグネプラス - セキセイ

薄くて軽い!マグネットのクリップで簡単に書類を傷めることなく挟むことができます。マグネットの磁気を利用し冷蔵庫やロッカーなどに張り付けることもできます。一時保管ポケットには用紙最大30枚収容可能!A4クリアファイルも収容可能!

用途お料理教室で冷蔵庫に張り付けたり、職場でシフト表などをロッカーに張り付けるなど、様々な場面でお使いいただけます。サイズA4材質表紙・ボード:PP、とじ具:マグネット(ネオジウム)幅(mm)6厚さ(mm)本体:0.6、ボード:1.5タイプタテ寸法(縦×横)(mm)320×237収納枚数(枚)クリップ:コピー用紙約10(スチール面に貼り付けて使用する際は約5、一般的なコピー用紙(64/m2)を基準とした場合になります)マグネット付き内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53377626ACT-5924-14コバルトブルー(透明)
760
599
659(税込)
当日出荷
53377669ACT-5924-90クリア
760
599
659(税込)
当日出荷
53377635ACT-5924-23ローズ(透明)
760
取扱い終了
53377644ACT-5924-33ライトグリーン(透明)
760
取扱い終了
53377653ACT-5924-60ブラック(不透明)
760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする