レモン
いろえんぴつ
(1件のレビュー)
12色入りの色鉛筆。
用途
ぬりえやお絵かきに
芯色
セット(10色以上)
色数
12
材質
本体:ウッド、芯:顔料・粘土・ろう
寸法(mm)
207×102×9
質量(g)
69
内容量
1パック(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53377748
886508
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください