曜日別特売

ミナフォームカットタイプ(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品

ミナフォームカットタイプ(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品 - 酒井化学工業ミナフォームカットタイプ(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品 - 酒井化学工業ミナフォームカットタイプ(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品 - 酒井化学工業
(1件のレビュー)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。
耐薬品性に優れています。
断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。

用途
ガラス・陶磁器の包装緩衝材
家具・インテリア等の表面保護材
ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シート等の雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
救命胴衣等の浮揚材
その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53378509#110SL発泡PE3001
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53378509
2020-12-02
用途: 荷物の梱包
卸売・小売業

若干ですがお値段高めです。しかし、その分厚さもありしっかりした作りの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする