荒川産業
ドイツブラシ ゴートヘア
お手入れの仕上げに最適なドイツ製の山羊毛ブラシです。
繊細な山羊毛をふんだんに使用した贅沢な一品です。
柄はナチュラルな白木仕上げのブナ木材を使用し、焼き印風プリントを施しております。
色
ナチュラルな白木
寸法(mm)
柄:158×44×17
毛丈(mm)
22
材質(柄部)
ブナ木材(白木仕上げ)
材質(毛)
山羊毛
アズワン品番
64-6315-53
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53379823
-
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください