TOKYO ロイヤルリビング K.K
ビブラム vibram No.5350 ヒール
ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の交換ヒール(かかと)です。
耐久性抜群で地面との接地面に施さた模様により、滑り止め効果もあります。
アスファルトや硬い路面にも適応致します。
色
ブラック
付属品
紙やすり
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
5
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
A×B×C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53379839
-
No.1
約85×75×75
¥
1,025
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
53379848
-
No.2
約90×82×79
¥
1,075
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53379857
-
No.3
約98×88×86
¥
1,125
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください