曜日別特売

ゴム製反射セーフティコード

ゴム製反射セーフティコード - トップ工業ゴム製反射セーフティコード - トップ工業ゴム製反射セーフティコード - トップ工業

光って安全!暗闇であなたの存在をアピール!
ライトを反射して夜間作業中の安全を守る!
暗所作業も安心!
反射材を織り込んであり、暗所での安全性アップ!
鍵や小物用ストラップとして普段使いにもおすすめです。
約10メートルからの位置でもはっきりと確認できます。
暗所でなくても活躍!
昼間や明るい場所では目立たず、デザイン性にも優れています。
肉厚ナスカン
強度は従来製品の1.2倍。
360°回転
ジョイントとコード両方の可動によりコードがよじれずにからまりません。
衝撃吸収
腰への負担を軽減します。落下時の衝撃1/3。

使用荷重(kg)1最大伸長(mm)1300自然長(mm)550材質ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(g)50コード径(Φmm)4安全強度(kg)25(kgf)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53379945SFC-911SVシルバー
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53379954SFC-912Rレッド
3,100
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
53379963SFC-913Yイエロー
3,100
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TOP 工具の落下・紛失防止に!こだわりの日本製!進化し続けるセーフティコード トップ工業株式会社【 公式 】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする