荷造PPテープ 48×50

荷造PPテープ 48×50 - サンフレイムジャパン
(2件のレビュー)

幅48mm×長さ50m。薄くて透明度が高く貼ったところが目立ちにくいPP素材のカッター付きテープの詰め替え用としても使えます。強度があり、裂けにくい。

テープ幅(mm)48テープ長さ(m)50繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53380487OP-48W
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 荷物や梱包
その他業種

毎日良く使うだけに 一番梱包等に適していて とても良く重宝してます。

対象商品 : 53380487
2024-04-12
用途: 荷造り
その他業種

毎回良く使うので簡単に届きありがたい 助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする