曜日別特売

荷造りひも 100m

荷造りひも 100m - サンフレイムジャパン
(2件のレビュー)

やや広めの幅55mmでしっかり結び安いPP紐です。
普段家庭で使用する中で新聞紙・雑誌などを結ぶのに最適です。
使っている途中で切れることがなく、安定した品質の商品です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53380566390-710355100ポリプロピレン
オープン
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-16
用途: 新聞等を束ねる
ビリヤード喜楽サービス業

長さの割に小さい、つまり細い。
新聞を束ねた後、角を利用して縛ろうとぎゅっと引っ張るとパツっと引きち切れる!
ナイロン系の紐でダンボールでも無く、新聞で千切れるのは、何十年で初めての事だったのでビックリしました。(ダンボールでも手で引きち切った事は有りませんが)
その後、何度も千切れるので、そういう品質なんでしょうが、少し大きくても百均の紐の方が安心です。
新聞も沢山束ねると重く成るので不安です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 53380566
2021-07-23
用途: 梱包作業
その他業種

しっかりしています。コンパクトで、場所を取らないのも◎

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする