サンフレイムジャパン
荷造りロープ 5mm×30m
普段家庭で使用する中で新聞紙・雑誌などを結んだり、段ボールを梱包するのにじゃまにならない小巻サイズです。
しっかり梱包でき、使っている途中で切れることがなく、安定した品質の商品です。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53380584
390-7101
5
30
ポリプロピレン
乳白色
77
シュリンク包装
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください