ゴムバンド NO16

ゴムバンド NO16 - サンフレイムジャパン
(1件のレビュー)

切幅が一般的な輪ゴムより幅広くしっかり結束でき、切れにくい輪ゴムです。
内径38mm、折径60mm、切幅1.3mm

番手No.16内容量1個(75g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53380609500-2135
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53380609
2024-05-28
用途: 事務用品、小間物等の取りまとめ(通常の輪ゴム用途)
株式会社テクノス

伸びやかで満足のいく品質である。これが当たり前とは思うが、以前どこかで買った輪ゴムが信じられない位伸びが不足で不快な思いをした覚えがある。
たかが輪ゴムではあるが、一箱の量は結構あり しばらく不愉快な思いをすることになる。
本品のようにしっかり検査されたもののみ出荷されることを願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする