非常用多機能ハンマーライト

非常用多機能ハンマーライト - トレードワン非常用多機能ハンマーライト - トレードワン非常用多機能ハンマーライト - トレードワン非常用多機能ハンマーライト - トレードワン非常用多機能ハンマーライト - トレードワン非常用多機能ハンマーライト - トレードワン非常用多機能ハンマーライト - トレードワン非常用多機能ハンマーライト - トレードワン
(1件のレビュー)

8つの機能が1つになった非常用の多機能ハンマーライトです。
車に1つ置いておくと非常時に安心です。車の常備灯に!
ヘッドライト・COB面ライト・可動強力グリップ・ガラス割りハンマー・
フック・シートベルトカッター・強力マグネット・360度自由回転。

材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリスチロール、ハンマー部:鉄、カッター部:鋼質量(g)約155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×42×220保証期間6ヶ月光束(Lm)(最大)ヘッドライト:約80、COB面ライト:約300内容量1個
注意
※火のそばや高温の場所では使用・保管しないでください。
※製品本来の目的以外の用途に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5338132730546
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53381327
2023-10-12
用途: 車に常時積載予定(非常時のため)
サービス業

ライト以外の機能は、使わないで済めば、それに越したことはないのですが、イザという時のために購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする